曜日別特売

<約3分で組立完了>工具不要&ネジ無し頑丈ベッド ミドル脚 高さ調節可能 耐荷重400kg 頑丈 コンセント付き 宮棚付き

<約3分で組立完了>工具不要&ネジ無し頑丈ベッド ミドル脚 高さ調節可能 耐荷重400kg 頑丈 コンセント付き 宮棚付き - 萩原<約3分で組立完了>工具不要&ネジ無し頑丈ベッド ミドル脚 高さ調節可能 耐荷重400kg 頑丈 コンセント付き 宮棚付き - 萩原<約3分で組立完了>工具不要&ネジ無し頑丈ベッド ミドル脚 高さ調節可能 耐荷重400kg 頑丈 コンセント付き 宮棚付き - 萩原<約3分で組立完了>工具不要&ネジ無し頑丈ベッド ミドル脚 高さ調節可能 耐荷重400kg 頑丈 コンセント付き 宮棚付き - 萩原<約3分で組立完了>工具不要&ネジ無し頑丈ベッド ミドル脚 高さ調節可能 耐荷重400kg 頑丈 コンセント付き 宮棚付き - 萩原<約3分で組立完了>工具不要&ネジ無し頑丈ベッド ミドル脚 高さ調節可能 耐荷重400kg 頑丈 コンセント付き 宮棚付き - 萩原<約3分で組立完了>工具不要&ネジ無し頑丈ベッド ミドル脚 高さ調節可能 耐荷重400kg 頑丈 コンセント付き 宮棚付き - 萩原<約3分で組立完了>工具不要&ネジ無し頑丈ベッド ミドル脚 高さ調節可能 耐荷重400kg 頑丈 コンセント付き 宮棚付き - 萩原

工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。3段階の高さ調節ができるので収納したいケースに合わせて高さを変えられます。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。便利な宮棚と2口コンセント付き。脚長タイプで床下にもたくさん収納可能。耐荷重も400kgと頑丈なので安全です。すのこは塗装済みなのでカビや汚れにも強く、木のささくれもできにくくなっています。

用途ベッド、ベッドフレームとして。材質天然木(パイン材)サイズシングル備考組立式、2口コンセント付、床面高3段階調整、床面サイズ:W95×L198cm種類すのこベッド外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×213×94.5(床面高:52/57/62)内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41553885WB-7713S-NAナチュラル
80,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41553901WB-7713S-DBRディープブラウン
80,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする