曜日別特売

ロフトベッド ロータイプ ~ ミドルタイプ 高さ137/162

ロフトベッド ロータイプ ~ ミドルタイプ 高さ137/162 - 萩原ロフトベッド ロータイプ ~ ミドルタイプ 高さ137/162 - 萩原ロフトベッド ロータイプ ~ ミドルタイプ 高さ137/162 - 萩原ロフトベッド ロータイプ ~ ミドルタイプ 高さ137/162 - 萩原ロフトベッド ロータイプ ~ ミドルタイプ 高さ137/162 - 萩原ロフトベッド ロータイプ ~ ミドルタイプ 高さ137/162 - 萩原ロフトベッド ロータイプ ~ ミドルタイプ 高さ137/162 - 萩原ロフトベッド ロータイプ ~ ミドルタイプ 高さ137/162 - 萩原

天然木とスチールパイプがおしゃれな安心・安全にこだわったロフトベッド。落下防止のフレームが4方向に。サイドガードが35cmと高めなので、厚みのあるマットレスでもご使用いただけます。耐荷重約100kgなので大人でも安心してお使いいただけます。スマホの充電やメガネや時計などの一時置きに便利な宮棚付き。ロータイプは高さ137cmなので、ロフトベッドが初めての方や収納スペースの拡張にもおすすめ。北欧や韓国インテリアなど、どんなお部屋にも馴染むナチュラル×ホワイトと、男前でモダンなデザインのライトブラウン×ブラックからお選びください。

用途ベッド、ロフトベッド・システムベッドとして。材質【主材】パイン材・スチール備考〇組立式〇2口コンセント付内容量1台(1台)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41554567MB-5157NAナチュラル/ホワイト105.5×213×137(床面高:100.5)
85,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554585MB-5158NAナチュラル/ホワイト105.5×213×162(床面高:125.5)
95,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554576MB-5157LBRライトブラウン/ブラック105.5×213×137(床面高:100.5)
85,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554601MB-5158LBRライトブラウン/ブラック105.5×213×162(床面高:125.5)
95,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする