曜日別特売

国産 総 ひのき ベッド & 畳 マットレス セット シングル

国産 総 ひのき ベッド & 畳 マットレス セット シングル - 萩原国産 総 ひのき ベッド & 畳 マットレス セット シングル - 萩原国産 総 ひのき ベッド & 畳 マットレス セット シングル - 萩原国産 総 ひのき ベッド & 畳 マットレス セット シングル - 萩原国産 総 ひのき ベッド & 畳 マットレス セット シングル - 萩原国産 総 ひのき ベッド & 畳 マットレス セット シングル - 萩原国産 総 ひのき ベッド & 畳 マットレス セット シングル - 萩原国産 総 ひのき ベッド & 畳 マットレス セット シングル - 萩原

畳と檜が香る贅沢なシングルベッド。い草と檜の香りには、疲労やストレスを和らげる癒やし効果があり、心地良い睡眠をサポートします。い草は湿度調整に優れているので、湿気を逃がし快適に。檜は薬効成分により、ダニや雑菌の繁殖を抑制します。畳マットレスには空気を浄化する機能があり、ベッドフレームは低ホルムアルデヒド(最高ランク「フォースター」品質)なので、お子様でも安心してお使いいただけます。香りや風合いなど、檜とい草ならではの温かみをお楽しみください。畳マットレスは、鞍馬(くらま)-双目織-と貴船(きふね)-目積織-の2種類からお選びいただけます。

用途ベッド、畳ベッドとして。材質【主材】天然木(ひのき)【マットレス】<表>い草/<中材>ポリエステル備考〇組立式〇脚裏フェルト付〇床面高3段階調節可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ベッド】109.5×210×13.5/28.5/33.5【マットレス】100×200×1.1内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41554226WB-7722Sキフネキフネ
60,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554235WB-7722Sクラマクラマ
60,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする