曜日別特売

システムベッド [ ロフトベッド & デスク & ラック 3点セット ]

システムベッド [ ロフトベッド & デスク & ラック 3点セット ] - 萩原システムベッド [ ロフトベッド & デスク & ラック 3点セット ] - 萩原システムベッド [ ロフトベッド & デスク & ラック 3点セット ] - 萩原システムベッド [ ロフトベッド & デスク & ラック 3点セット ] - 萩原システムベッド [ ロフトベッド & デスク & ラック 3点セット ] - 萩原システムベッド [ ロフトベッド & デスク & ラック 3点セット ] - 萩原システムベッド [ ロフトベッド & デスク & ラック 3点セット ] - 萩原システムベッド [ ロフトベッド & デスク & ラック 3点セット ] - 萩原

子供部屋もおしゃれにコーディネートできるシステムベッド。ロータイプのロフトベッドは高すぎないので子供も怖がらないし、親も見守りやすい。デスクはキャスターも付いて移動もラク!引き出しも使いやすいスライドレール付き。ラックはランドセルも置きやすい設計。こちらもキャスター付きで移動がラク。子供はもちろん、大人の方でも使いやすいオシャレなデザイン。

用途ベッド、ロフトベッド・システムベッドとして。材質プリント紙化粧繊維板、スチールパイプ備考〇組立式〇キャスター付(テーブル、ワゴン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ベッド】102×203×119(床面高:82)【デスク】120×55×72【ワゴン】75×41×72内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41552598RB-1620S-NAナチュラル
100,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41552607RB-1620S-GYグレー
100,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41552616RB-1620S-BRブラウン
100,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする