曜日別特売

垂直はしご ロフトベッド ロータイプ 耐荷重250kg

垂直はしご ロフトベッド ロータイプ 耐荷重250kg - 萩原垂直はしご ロフトベッド ロータイプ 耐荷重250kg - 萩原垂直はしご ロフトベッド ロータイプ 耐荷重250kg - 萩原垂直はしご ロフトベッド ロータイプ 耐荷重250kg - 萩原垂直はしご ロフトベッド ロータイプ 耐荷重250kg - 萩原垂直はしご ロフトベッド ロータイプ 耐荷重250kg - 萩原垂直はしご ロフトベッド ロータイプ 耐荷重250kg - 萩原垂直はしご ロフトベッド ロータイプ 耐荷重250kg - 萩原

垂直ハシゴはサイドに取り付けるので、前面がすっきり。ハシゴはお部屋の間取りに合わせて、4か所付け替え可能です。高さが120cmなので、収納スペースの確保はもちろん、布団の上げ下げなどもラクに行っていただけます。低ホルムアルデヒドで安心。最高ランクの『フォースター』品質。耐荷重250kgと、大人でも安心の頑丈設計!収納が少ない賃貸での新生活や、お子様の1人部屋デビューにおすすめです。シンプルでおしゃれな、ナチュラル、ライトブラウン、ホワイトウォッシュの3色からお選びください。

用途ベッド、ロフトベッド・システムベッドとして。材質【主材】パイン【スノコ】合板(LVL)備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)106.5×208×120(床面高:104.5)内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41553587WB-7719LBRライトブラウン
75,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41553596WB-7719NAナチュラル
75,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41553605WB-7719WSホワイトウォッシュ
75,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする