曜日別特売

扉付きオープンラック

扉付きオープンラック - 萩原扉付きオープンラック - 萩原扉付きオープンラック - 萩原扉付きオープンラック - 萩原扉付きオープンラック - 萩原扉付きオープンラック - 萩原扉付きオープンラック - 萩原扉付きオープンラック - 萩原
用途扉の木目調のシートがアクセントになり、収納の幅も広がるディスプレイラックシンプルなデザインで、インテリア性も高く部屋に馴染みます。扉付きで中身を隠してスッキリと置くだけで映える自分だけの収納空間。A4サイズ対応でファイル整理にもおすすめ。使い方次第で、間仕切りやデスクラックとしても。横向きに置くこともできるので、コーディネートの幅が広がります。材質プリント紙化粧パーティクルボードブラウン生産国インドネシア内容量1台(1台)
注意
※収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、オープンラックとして。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
サイズ(cm)
段数
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例41553000RCC-1014BR〇組立式梱包時:幅87.5×奥行41.5×高さ123段59×25.5×107.5
14,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※使用例41553027RCC-1017BR組立式1梱包目 約幅94.5×奥行28.5×高さ21.5, 2梱包目 約幅56.5×奥行40.5×高さ54段90×25.5×142.5
23,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする