曜日別特売

【完成品】 コード穴つき マントルピース 幅60/幅80

【完成品】 コード穴つき マントルピース 幅60/幅80 - 萩原【完成品】 コード穴つき マントルピース 幅60/幅80 - 萩原【完成品】 コード穴つき マントルピース 幅60/幅80 - 萩原【完成品】 コード穴つき マントルピース 幅60/幅80 - 萩原【完成品】 コード穴つき マントルピース 幅60/幅80 - 萩原【完成品】 コード穴つき マントルピース 幅60/幅80 - 萩原【完成品】 コード穴つき マントルピース 幅60/幅80 - 萩原【完成品】 コード穴つき マントルピース 幅60/幅80 - 萩原

海外インテリア風のホワイトマントルピース。マントルピースとは暖炉の装飾のことを指しますが、こちらは見た目はマントルピースのまま、小物収納ができる棚がついたアイテムです。ホワイト×アーチ型が特徴的で、アンティーク風インテリアや韓国インテリアなど、大人可愛いインテリアに憧れる方におすすめです。飾り棚なので推し活収納としても使えます。お気に入りのアクスタやフィギアを飾ってみてください。上2段は高さ3段階調節ができる可動棚なので、バランス良く収納する小物に合わせて高さを変更することができます。さらに3箇所にコード穴が付いているので、間接照明やスピーカーなど電源が必要なモノもコードを見せずに置くことができます。スリム設計で一人暮らしのワンルームにも置きやすく、組立不要の完成品というところも嬉しいポイントです。。

用途収納家具、キャビネット・コンソールとして。材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)ホワイト生産国中国内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
サイズ(cm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例41556080MCC-6898WH完成品(安全のため棚は取り外した状態での配送となります。)梱包時:66×26×86 (15kg)60×20×80
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※使用例41556089MCC-6899WH完成品(安全のため棚は取り外した状態での、お届けとなります。)梱包時:86×26×86 (18kg)80×20×80
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする