曜日別特売

回転ラック 丸型 選べる3/4段 パイン

回転ラック 丸型 選べる3/4段 パイン - 萩原回転ラック 丸型 選べる3/4段 パイン - 萩原回転ラック 丸型 選べる3/4段 パイン - 萩原回転ラック 丸型 選べる3/4段 パイン - 萩原回転ラック 丸型 選べる3/4段 パイン - 萩原回転ラック 丸型 選べる3/4段 パイン - 萩原回転ラック 丸型 選べる3/4段 パイン - 萩原回転ラック 丸型 選べる3/4段 パイン - 萩原
用途省スペースでたくさんの本を収納できる丸型回転ラック。一人暮らしやワンルームの部屋にもおすすめです。360度回転できるので必要なときにサッと出し入れが簡単です。コミック本はもちろん、文庫本やCD、DVDまで収納OK。組立はパズルのようにはめてネジで固定するだけ。お子さまとご一緒に楽しく完成させられます。材質天然木ナチュラル備考〇組立式(プラスドライバーが必要)〇転倒防止ひも付き生産国中国内容量1台(1台)
注意
※収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41554750MUD-6427NA梱包時:44×16×47 (8.7kg)39×39×97
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月中旬
41554759MUD-6428NA梱包時:45×19×47(11.2kg)39×39×128
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする