ランドセルラック スリム 選べる2タイプ キャスター付き 教科書 絵本 A4

ランドセルラック スリム 選べる2タイプ キャスター付き 教科書 絵本 A4 - 萩原ランドセルラック スリム 選べる2タイプ キャスター付き 教科書 絵本 A4 - 萩原ランドセルラック スリム 選べる2タイプ キャスター付き 教科書 絵本 A4 - 萩原ランドセルラック スリム 選べる2タイプ キャスター付き 教科書 絵本 A4 - 萩原ランドセルラック スリム 選べる2タイプ キャスター付き 教科書 絵本 A4 - 萩原ランドセルラック スリム 選べる2タイプ キャスター付き 教科書 絵本 A4 - 萩原ランドセルラック スリム 選べる2タイプ キャスター付き 教科書 絵本 A4 - 萩原ランドセルラック スリム 選べる2タイプ キャスター付き 教科書 絵本 A4 - 萩原

ランドセルの定位置に!ランドセルラックのスリムタイプ。【Aタイプ】本を立てられるブックエンド付き。教科書やA4ファイルなどを立てて収納できます。【Bタイプ】13段階で棚板の調節が可能です。収納するものに合わせて自由に収納できます。小物を収納できる2つの引出し、サイドフックでお片付け上手に!目隠しキャスター付きで模様替えやお掃除もらくらく!スリムタイプ同士や、ワイドタイプとも連結できるため、兄弟、姉妹で並べてのご使用もオススメです。成長に合わせて長く使えるシンプルなデザインのランドセルラック。グレー・ナチュラル・ホワイトウォッシュの3色からお選びください。

用途子供部屋用、収納、ランドセルラックとして。材質プリント紙化粧パーティクルボード外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×41.5×107内容量1台(1台)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41554120RCC-1640-GYAタイプ/グレー〇組立式〇キャスター付〇可動棚2枚〇連結対応商品:RCC-1623/RCC-1624/RCC-1640/RCC-1641
19,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554129RCC-1640-NAAタイプ/ナチュラル〇組立式〇キャスター付〇可動棚2枚〇連結対応商品:RCC-1623/RCC-1624/RCC-1640/RCC-1641
19,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554138RCC-1640-WSAタイプ/ホワイトウォッシユ〇組立式〇キャスター付〇可動棚2枚〇連結対応商品:RCC-1623/RCC-1624/RCC-1640/RCC-1641
19,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554147RCC-1641-GYBタイプ/グレー〇組立式〇キャスター付〇可動棚3枚〇連結対応商品:RCC-1623/RCC-1624/RCC-1640/RCC-1641
19,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554156RCC-1641-NABタイプ/ナチュラル〇組立式〇キャスター付〇可動棚3枚〇連結対応商品:RCC-1623/RCC-1624/RCC-1640/RCC-1641
19,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554165RCC-1641-WSBタイプ/ホワイトウォッシユ〇組立式〇キャスター付〇可動棚3枚〇連結対応商品:RCC-1623/RCC-1624/RCC-1640/RCC-1641
19,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする