曜日別特売

システムデスク 3点セット 幅105cm

システムデスク 3点セット 幅105cm - 萩原システムデスク 3点セット 幅105cm - 萩原システムデスク 3点セット 幅105cm - 萩原システムデスク 3点セット 幅105cm - 萩原システムデスク 3点セット 幅105cm - 萩原システムデスク 3点セット 幅105cm - 萩原システムデスク 3点セット 幅105cm - 萩原システムデスク 3点セット 幅105cm - 萩原

デスク・ラック・チェストがセットになったシステムデスク。これひとつでデスク環境が整う3点セット。必要なときは広げて、使わないときはデスク下へコンパクトに収納が可能です。ワンルームやリビングにも置きやすい奥行40cmでちょっとした空きスペースが充実したでデスクスペースになります。おとなから子どもまで使えるシンプルな木目調のデザインとなっており、カラーはなちゅらる・ウォッシュホワイト・ブラウンからお選びいただけます。

用途デスク、ユニットデスクとして。材質【天板】プリント紙化粧パーティクルボード備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【デスク】105×40×75【ラック】59×35×63.5【チェスト】40×35×63.5内容量1セット(1セット)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41555109RT-1477NAナチュラル
36,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41555118RT-1477WSウォッシュホワイト
36,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41555127RT-1477BRブラウン
36,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする