木目調 ロングデスク デスク コンセント付き 机 幅100 パソコンデスク 省スペース 在宅勤務 作業台

木目調 ロングデスク デスク コンセント付き 机 幅100 パソコンデスク 省スペース 在宅勤務 作業台 - 萩原木目調 ロングデスク デスク コンセント付き 机 幅100 パソコンデスク 省スペース 在宅勤務 作業台 - 萩原木目調 ロングデスク デスク コンセント付き 机 幅100 パソコンデスク 省スペース 在宅勤務 作業台 - 萩原木目調 ロングデスク デスク コンセント付き 机 幅100 パソコンデスク 省スペース 在宅勤務 作業台 - 萩原木目調 ロングデスク デスク コンセント付き 机 幅100 パソコンデスク 省スペース 在宅勤務 作業台 - 萩原木目調 ロングデスク デスク コンセント付き 机 幅100 パソコンデスク 省スペース 在宅勤務 作業台 - 萩原木目調 ロングデスク デスク コンセント付き 机 幅100 パソコンデスク 省スペース 在宅勤務 作業台 - 萩原木目調 ロングデスク デスク コンセント付き 机 幅100 パソコンデスク 省スペース 在宅勤務 作業台 - 萩原

パソコンやプリンターまで置ける幅100cmのロング設計なので、広々と作業ができ、日々のデスクワークも快適です。ワークデスクとしてはもちろん、ミシンを置いて作業台としても、ミラーや化粧品などを置いてドレッサー代わりとしても活躍します。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能。カラーは洗練された「ホワイト」落ち着きのある「ブラウン」の2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。

用途デスク、ユニットデスクとして。材質【フレーム】スチール【天板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)備考〇組立式〇2口コンセント付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×45×72内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41553928LT-4672-BRブラウン
14,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41553937LT-4672-WHホワイト
14,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする