曜日別特売

隙間収納 ロータイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック

隙間収納 ロータイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック - 萩原隙間収納 ロータイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック - 萩原隙間収納 ロータイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック - 萩原隙間収納 ロータイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック - 萩原隙間収納 ロータイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック - 萩原隙間収納 ロータイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック - 萩原隙間収納 ロータイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック - 萩原隙間収納 ロータイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック - 萩原

わずかな隙間が大容量の収納スペースに早変わり。ごちゃつきがちな小物やストック品などもスッキリ収納します。キッチンや洗面所、トイレなどの様々な場所で活躍。取っ手とキャスターがついているため、たくさん収納してもスムーズに出し入れが可能です。左右どちらからも取り出せるオープン仕様で場所を選ばず設置ができます。取り出す作業もスムーズに!可動棚は1cm刻みで調節可能です。お部屋に取り入れやすい木目調のブラウンとナチュラルにシンプルなホワイトの3色からお選びいただけます。

用途収納家具、キッチン収納、キッチン隙間収納として。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式、キャスター付、可動棚×2枚内容量1台(1台)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41556667RCC-1532BRブラウン(約)12×55(取手含む:58)×85
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41556701RCC-1533BRブラウン(約)16×55(取手含む:58)×85
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41556728RCC-1534BRブラウン(約)20×55(取手含む:58)×85
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41556676RCC-1532NAナチュラル(約)12×55(取手含む:58)×85
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41556710RCC-1533NAナチュラル(約)16×55(取手含む:58)×85
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41556737RCC-1534NAナチュラル(約)20×55(取手含む:58)×85
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41556685RCC-1532WHホワイト(約)12×55(取手含む:58)×85
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41556719RCC-1533WHホワイト(約)16×55(取手含む:58)×85
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41556746RCC-1534WHホワイト(約)20×55(取手含む:58)×85
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする