曜日別特売

フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品

フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品 - 萩原フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品 - 萩原フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品 - 萩原フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品 - 萩原フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品 - 萩原フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品 - 萩原フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品 - 萩原フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品 - 萩原

ナチュラル×ホワイトのツートンカラーがおしゃれなトイレラック。背面は薄めのホワイトでキレイに塗装されています。主材には滑らかで優しい木目が特徴の桐を使用。湿気に強く、耐久性もあるので長くお使いいただけます。バスケットにはサニタリー用品などが収納できます。

用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。材質主材:桐、柳可動棚:3ピッチ内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41555231MTR-6437(約)19×16×62バスケット:約11×11×9.5、扉内:約15×12×40.5
12,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41555240MTR-6438(約)34×16×62バスケット:約26.5×11×9.5、扉内:約30×12×40
16,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする