曜日別特売

木目調 こたつ テーブル 75×60 長方形

木目調 こたつ テーブル 75×60 長方形 - 萩原木目調 こたつ テーブル 75×60 長方形 - 萩原木目調 こたつ テーブル 75×60 長方形 - 萩原木目調 こたつ テーブル 75×60 長方形 - 萩原木目調 こたつ テーブル 75×60 長方形 - 萩原木目調 こたつ テーブル 75×60 長方形 - 萩原木目調 こたつ テーブル 75×60 長方形 - 萩原木目調 こたつ テーブル 75×60 長方形 - 萩原

木目のリアルな質感を再現したこたつテーブル。ナチュラル系やインダストリアル系のお部屋にも合わせやすい、オールシーズ使えるオシャレなデザインが特徴です。ひとり暮らしやワンルームのお部屋にも置きやすいコンパクトなサイズ感ですが、天板はPCを置いても作業ができるスペースが確保できるので、炬燵で温まりながら在宅勤務に集中することも。冬はコタツで温まりたいけど、お部屋のインテリアも崩したくない。そんな方へおすすめのこたつテーブルです。

用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】プリント紙化粧繊維板(3Dペーパー)【脚部】 <ナチュラル>プリント紙化粧繊維板(3Dペーパー)<グレー>合成樹脂化粧繊維板【ヒーター】MS-303H 300W石英管ヒーター(中間スイッチ)ナチュラル備考組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×60×36.5内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41554321カルテス7560
25,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方1¥3,856/税込¥4,242
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする