曜日別特売

ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60

ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 - 萩原ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 - 萩原ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 - 萩原ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 - 萩原ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 - 萩原ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 - 萩原ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 - 萩原ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 - 萩原

男前なヴィンテージ風、カフェのようなアンティーク風、2つのテイストから選べるこたつテーブル。落ち着いた木目調の天板と黒色のフレームが、お部屋を洗練された雰囲気にしてくれます。75×60cmとワンルームに丁度よいコンパクトサイズで、一人暮らしでも使いやすく来客時にも困りません。コンパクトながら天板はPCを置いて作業ができる広さなので、デスクワーク、在宅ワークにもおすすめです。5cmの継脚付きで高さ調節が可能なのも嬉しいポイント。他にもコード収納スペース付きなど、機能にも優れたこたつテーブルです。

用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】プリント化粧繊維板【脚部】ラバーウッド【塗装】ウレタン樹脂塗装【ヒーター】MS-303H 300W石英管ヒーター(中間スイッチ)備考組立式/収納ボックス付/5cm継脚付内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41552431アルテナ7560ダークブラウン75×60×37(継脚時42)
25,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41552440アルテナ7560ANAアンティークナチュラル75×60×37/42
25,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする