曜日別特売

木製 玄関ベンチ 幅約41cm

木製 玄関ベンチ 幅約41cm - 萩原

靴の脱ぎ履きに便利なシンプルデザインの玄関ベンチ。木製で木の優しい雰囲気が落ち着ける空間に。一人暮らしで新生活を始める方に。座面下は2段の棚で靴やスリッパの収納スペースになります。

用途イス・チェア、スツールとして。材質【フレーム】天然木(ラバーウッド)、棚:プリント化粧繊維板【張地】合成皮革ペーパーコード備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×31×43(座面高:43)内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41552790VH-7100LBR
13,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,156/税込¥1,272
沖縄地方1¥2,101/税込¥2,311
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする