曜日別特売

ダイニングベンチ 幅100cm

ダイニングベンチ 幅100cm - 萩原ダイニングベンチ 幅100cm - 萩原ダイニングベンチ 幅100cm - 萩原ダイニングベンチ 幅100cm - 萩原ダイニングベンチ 幅100cm - 萩原ダイニングベンチ 幅100cm - 萩原ダイニングベンチ 幅100cm - 萩原ダイニングベンチ 幅100cm - 萩原

ステッチ入りの座面に細身のブラックスチールを組み合わせたスタイリッシュなダイニングベンチ。沈み込みの少ない弾力のある座り心地なので、食事やデスクワークなどの作業時でも疲れにくくゆったりと座れます。座面シートはヴィンテージ感を楽しめるよう、エイジング加工をしています。経年変化をしたような味わい深い色合いに仕上げています。カラーはダークブラウン・ダークグレー・ライトグレーの3色からお選びいただけます。

用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。材質【脚部】スチール【張地】合成皮革備考〇組立式〇アジャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×38×42(座面高:42)内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41555197MV-8652DBRダークブラウン
22,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41555206MV-8652DGYダークグレー
22,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41555215MV-8652LGYライトグレー
22,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする