曜日別特売

本革風 ヴィンテージ風 ダイニングベンチ 単品 ベンチ イス ソファ

本革風 ヴィンテージ風 ダイニングベンチ 単品 ベンチ イス ソファ - 萩原本革風 ヴィンテージ風 ダイニングベンチ 単品 ベンチ イス ソファ - 萩原本革風 ヴィンテージ風 ダイニングベンチ 単品 ベンチ イス ソファ - 萩原本革風 ヴィンテージ風 ダイニングベンチ 単品 ベンチ イス ソファ - 萩原本革風 ヴィンテージ風 ダイニングベンチ 単品 ベンチ イス ソファ - 萩原本革風 ヴィンテージ風 ダイニングベンチ 単品 ベンチ イス ソファ - 萩原本革風 ヴィンテージ風 ダイニングベンチ 単品 ベンチ イス ソファ - 萩原本革風 ヴィンテージ風 ダイニングベンチ 単品 ベンチ イス ソファ - 萩原

まるで本皮のようなPVC素材のベンチ。オシャレなデザインなので置くだけで素敵な空間に。ヴィンテージ・カフェ風・モダン…どんなスタイルにも合わせられます。キャラメル・ブラウン・ダークブラウンの3色からお好きなカラーをお選びください。。

用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。材質【フレーム】スチール【座面】積層材【張地】合成皮革【クッション材】ウレタンフォーム備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×36.5×43(座面高:43)内容量1台(1台)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41556369LB-4244BKブラック
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41556378LB-4244BRブラウン
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41556387LB-4244CAキャメル
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41556396LB-4244DBRダークブラウン
オープン
7,298
8,028(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする