曜日別特売

ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D

ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D - 萩原ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D - 萩原ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D - 萩原ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D - 萩原ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D - 萩原ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D - 萩原ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D - 萩原ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D - 萩原

包みこまれるような柔らかめの寝心地のポケットコイルマットレス。独立したコイルが身体の凹凸に合わせて沈み込み、「点」で支えるので、体圧分散に優れています。また並行配列によってコイル同士の接触が少なく、耐久性・通気性にも優れています。国際規格ISO9001認定工場で生産しているため、品質も安心です。圧縮した状態でのお届けとなりますので、玄関やエレベーターもスムーズに搬入できるところもポイント。お引越しが楽になるマットレスです。

用途寝具、マットレスとして。材質【主材】ポケットコイル【張地】ポリエステル内容量1台(1台)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41555651KM-3302S〇ポケットコイル使用〇コイル数:49597×195×20
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月上旬
41555660KM-3302SD〇ポケットコイル使用〇コイル数:627120×195×20
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41555635KM-3302SSS〇ポケットコイル使用〇コイル数:34880×180×20
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41555669KM-3302D〇ポケットコイル使用〇コイル数:726140×195×20
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする