ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D

ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D - 萩原ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D - 萩原ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D - 萩原ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D - 萩原ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D - 萩原ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D - 萩原ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D - 萩原ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D - 萩原

安定感のある硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス。連結されたコイルが身体全体を「面」で支えるので、適度に弾く弾力性にも優れています。ボンネルコイルは通気性に優れているだけでなく、コイルの連結により耐久性が高くへたりにくくなっています。国際規格ISO9001認定工場で生産しているため、品質も安心です。圧縮した状態でのお届けとなりますので、玄関やエレベーターもスムーズに搬入できるところもポイント。お引越しが楽になるマットレスです。

用途寝具、マットレスとして。材質【主材】ボンネルコイル【張地】ポリエステル内容量1台(1台)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41555626KM-3301D〇ボンネルコイル使用〇コイル数:480140×195×14.5
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41555608KM-3301S〇ボンネルコイル使用〇コイル数:32097×195×14.5
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41555617KM-3301SD〇ボンネルコイル使用〇コイル数:416120×195×14.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41555599KM-3301SSS〇ボンネルコイル使用〇コイル数:27080×180×14.5
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする