曜日別特売

後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm

後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm - 萩原後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm - 萩原後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm - 萩原後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm - 萩原後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm - 萩原後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm - 萩原後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm - 萩原後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm - 萩原

寝室をより機能的で心地よい空間にできる伸縮式の後付けヘッドボード。98cm~158cmの間で無段階で調節でき、シングルサイズからクイーンサイズまで対応しています。ヘッドボードや宮棚のないベッドと合わせて使えます。天板は、枕元に置いておきたいメガネやスマホ、ティッシュなどの置き場所に。二口コンセントが二箇所に付いているので、複数のデバイスを同時に充電もできます。リビング収納、デスク横、ベッド横など、ヘッドボード以外に、棚としての使い方も!ライフスタイルに合わせて使い方を変えられます。ブラウン・ナチュラル・ホワイトの3色からお選びください。

用途ベッド、ベッド用部品・メンテナンス用品として。材質プリント紙化粧パーティクルボード備考〇組立式〇2口コンセント×2個付〇スライド伸縮外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98~158×20×80内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41554086RHB-1926BRブラウン
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月5日
41554095RHB-1926NAナチュラル
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月5日
41554111RHB-1926WHホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする