曜日別特売

チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット

チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット - 萩原チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット - 萩原チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット - 萩原チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット - 萩原チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット - 萩原チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット - 萩原チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット - 萩原チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット - 萩原

特徴的なZ型のフレームとレザー調生地を使用したスタイリッシュなダイニングチェア2脚セット。沈み込みの少ない弾力のある座り心地なので、食事やデスクワークなどの作業時でも疲れにくくゆったりと座れます。座面シートはヴィンテージ感を楽しめるよう、エイジング加工をしています。経年変化をしたような味わい深い色合いに仕上げています。カラーはダークブラウン・ダークグレー・ライトグレーの3色からお選びいただけます。

用途イス・チェア、ダイニングチェア材質【脚部】スチール【張地】合成皮革幅(mm)520高さ(mm)755備考組立式、アジャスター付奥行(mm)550キャスターなし肘掛なし座面高さ(mm)420ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし内容量1セット(2台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41555170MC-8651DBR-2ダークブラウン
56,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41555179MC-8651DGY-2ダークグレー
56,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41555188MC-8651LGY-2ライトグレー
56,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする