桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】

桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 - 萩原桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 - 萩原桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 - 萩原桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 - 萩原桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 - 萩原桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 - 萩原桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 - 萩原桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 - 萩原

シンプルなデザインの折り畳み式供物台。幅45×高さ20cmの小サイズと幅60×高さ39cmの大サイズの2点セット。毎日使うお線香やロウソクなどのお参り道具を手前に出して使いやすくしたり、コンパクトで折りたたみが可能なので、お盆や法事、お正月など必要なときにだけ使ったりできます。頂き物のお供えや故人の写真・お菓子などを置くスペースにも。大サイズは高さが39cmと少し高めなので、座椅子と合わせてご利用いただけます。立ち座りや正座が辛くなってきた方にもおすすめ。防腐性と防湿性に優れた桐材を使用しておりご年配の方や女性でも楽に持ち運ぶ事ができます。洋室にも馴染む明るい色味のナチュラルと、高級感のあるダークブラウンの2色からお選びください。

用途日用品雑貨・文房具・手芸、仏壇・仏具・神具、仏具、経机として。材質桐材備考〇折りたたみ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【大】60×27×39【小】45×27×20内容量1セット(1セット)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41554969MT-6757-59DBRSダークブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554978MT-6757-59LBRSナチュラル
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする