曜日別特売

ガス圧 昇降 サイドテーブル 幅80cm 大理石 木目 作業台 キャスター付き

ガス圧 昇降 サイドテーブル 幅80cm 大理石 木目 作業台 キャスター付き - 萩原ガス圧 昇降 サイドテーブル 幅80cm 大理石 木目 作業台 キャスター付き - 萩原ガス圧 昇降 サイドテーブル 幅80cm 大理石 木目 作業台 キャスター付き - 萩原ガス圧 昇降 サイドテーブル 幅80cm 大理石 木目 作業台 キャスター付き - 萩原ガス圧 昇降 サイドテーブル 幅80cm 大理石 木目 作業台 キャスター付き - 萩原ガス圧 昇降 サイドテーブル 幅80cm 大理石 木目 作業台 キャスター付き - 萩原ガス圧 昇降 サイドテーブル 幅80cm 大理石 木目 作業台 キャスター付き - 萩原ガス圧 昇降 サイドテーブル 幅80cm 大理石 木目 作業台 キャスター付き - 萩原

高さを無段階で調節できるガス圧昇降式サイドテーブル。チェアやソファ、ベッドなど使用シーンに合わせてレバーひとつで簡単に高さを無段階に調節が可能です。さらにキャスターがついているので移動もラクラク。カラーバリエーションもブラウン・ナチュラル・ホワイトウォッシュ・マーブルグレー・マーブルホワイトの豊富な5色からお選びいただけます。

用途テーブル、サイドテーブル・ナイトテーブルとして。材質【天板】メラミン樹脂化粧繊維板【脚部】スチール備考〇組立式〇ガス圧昇降式〇キャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×65~94内容量1台(1台)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41554698KT-3179BRブラウン
オープン
9,798
10,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
41554707KT-3179MGYマーブルグレー
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554716KT-3179MWHマーブルホワイト
オープン
9,798
10,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
41554725KT-3179NAナチュラル
オープン
9,798
10,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
41554741KT-3179WSホワイトウォッシュ
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする