ソファテーブル 高さ60cm センターテーブル 高め ソファデスク 折りたた 完成品

ソファテーブル 高さ60cm センターテーブル 高め ソファデスク 折りたた 完成品 - 萩原ソファテーブル 高さ60cm センターテーブル 高め ソファデスク 折りたた 完成品 - 萩原ソファテーブル 高さ60cm センターテーブル 高め ソファデスク 折りたた 完成品 - 萩原ソファテーブル 高さ60cm センターテーブル 高め ソファデスク 折りたた 完成品 - 萩原ソファテーブル 高さ60cm センターテーブル 高め ソファデスク 折りたた 完成品 - 萩原ソファテーブル 高さ60cm センターテーブル 高め ソファデスク 折りたた 完成品 - 萩原ソファテーブル 高さ60cm センターテーブル 高め ソファデスク 折りたた 完成品 - 萩原ソファテーブル 高さ60cm センターテーブル 高め ソファデスク 折りたた 完成品 - 萩原

高さが60cmあり、ソファに座ったまま作業ができるテーブル。レバーで簡単に折りたためてコンパクトに。軽量で持ち運びもしやすく、必要なときに活躍します。パソコンデスクとしてはもちろん、ご飯を食べたり勉強をしたりちょっとしたスペースとして使いやすいサイズです。ブラウン、ナチュラル、ホワイトウォッシュの3色からお好きなカラーをお選びください。

用途デスク、文机として。材質【天板】合成樹脂化粧繊維(メラミン)【脚部】天然木(樺材)備考〇折りたたみ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×60内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41554269MT-6385-BRブラウン
15,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41554278MT-6385-NAナチュラル
15,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41554287MT-6385-WSホワイトウォッシュ
15,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする