ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング

ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング - 萩原ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング - 萩原ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング - 萩原ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング - 萩原ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング - 萩原ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング - 萩原ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング - 萩原ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング - 萩原

シンプルでおしゃれなダイニング3点セット。ホワイトウォッシュ×グレーと、ナチュラル×ベージュの2色展開。シンプルながら丸いデザインで柔らかく温かみのある印象。まるでカフェのようなおしゃれな空間に。テーブルは直径90cmで2人分の食事がしっかり置けるサイズ。お手入れ簡単で、耐水性・耐久性・UV耐性も優れています。チェアはコンパクトなデザインなので狭いお部屋でも圧迫感を軽減します。背もたれはカーブしているので、体にフィット。体に沿うデザインです。組立ても簡単!
チェア

用途ダイニングセットとして。材質【主材】ラバーウッド【天板】化粧繊維板【張地】ポリエステル備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テーブル】90×90×70【チェア】45×51×75.5(座面高:43)内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41555328VDT-7308R90NABE-3Sナチュラル/ベージュ
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41555337VDT-7308R90WSGY-3Sホワイトウォッシュ/グレー
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする