萩原
スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【単品】
天然素材の温もりをまとった、見ても触れても心地よいスツール。座面は頑丈なペーパーコードを編んだナチュラルな風合いです。スタッキング可能。
用途
イス・チェア、スツールとして。
材質
【主材】天然木【張地】ペーパーコード
備考
〇スタッキング式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×38×43
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41556911
VH-7007NA-1
ナチュラル
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41556920
VH-7007BR-1
ブラウン
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。