曜日別特売

スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】

スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 - 萩原スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 - 萩原スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 - 萩原スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 - 萩原スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 - 萩原スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 - 萩原スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 - 萩原スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 - 萩原

天然素材の温もりをまとった、見ても触れても心地よいスツール。座面は頑丈なペーパーコードを編んだナチュラルな風合いです。スタッキング可能。

用途イス・チェア、スツールとして。材質【主材】天然木【張地】ペーパーコード備考〇スタッキング式〇同色3脚セット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38×43内容量1セット(3台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41556947VH-7007NA-3Sナチュラル
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41556956VH-7007BR-3Sブラウン
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする