曜日別特売

ユニットソファ 3点SET (1Pソファ+コーナソファ+オットマン) 連結できる

ユニットソファ 3点SET (1Pソファ+コーナソファ+オットマン) 連結できる - 萩原ユニットソファ 3点SET (1Pソファ+コーナソファ+オットマン) 連結できる - 萩原ユニットソファ 3点SET (1Pソファ+コーナソファ+オットマン) 連結できる - 萩原ユニットソファ 3点SET (1Pソファ+コーナソファ+オットマン) 連結できる - 萩原ユニットソファ 3点SET (1Pソファ+コーナソファ+オットマン) 連結できる - 萩原ユニットソファ 3点SET (1Pソファ+コーナソファ+オットマン) 連結できる - 萩原ユニットソファ 3点SET (1Pソファ+コーナソファ+オットマン) 連結できる - 萩原ユニットソファ 3点SET (1Pソファ+コーナソファ+オットマン) 連結できる - 萩原

一人掛けソファ・コーナーソファ・オットマンの3点セットで、組み替えて使えるユニットソファ。L字に並べてカウチスタイルとして使うことはもちろん、ベッドのように横並びにしたり、来客時は分けて使うことができます。広めな座面なのでゆったりとリラックスすることができます。弾力のある座り心地なので長時間座っても疲れにくく、食事や作業をする時にも向いています。シンプルなファブリックと深い色味の木脚なので高級感もあり、ナチュラルインテリアからモダン系まで幅広いインテリアに合わせることができます。

用途ソファ・ソファベッド、ソファセットとして。材質【フレーム】天然木【張地】ポリエステル備考〇脚部組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【1P】71×71×66/53(座面高:33/20)【コーナー】71×71×66/53(座面高:33/20)【オットマン】71×71×33/20内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41553411フラットS-GY-3Sグレー
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月中旬
41553395フラットS-BE-3Sベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする