コーデュロイ ダイニングソファ 2人掛け アームレス

コーデュロイ ダイニングソファ 2人掛け アームレス - 萩原コーデュロイ ダイニングソファ 2人掛け アームレス - 萩原コーデュロイ ダイニングソファ 2人掛け アームレス - 萩原コーデュロイ ダイニングソファ 2人掛け アームレス - 萩原コーデュロイ ダイニングソファ 2人掛け アームレス - 萩原コーデュロイ ダイニングソファ 2人掛け アームレス - 萩原コーデュロイ ダイニングソファ 2人掛け アームレス - 萩原コーデュロイ ダイニングソファ 2人掛け アームレス - 萩原

コーデュロイ生地×細身のスチール脚×天然木フレームがおしゃれな2人掛けソファ。ダイニングソファとしてはもちろん、コンパクトなサイズなので、ワンルームのソファとしてもおすすめ。座面にはSバネを使用しており、長時間座っていても疲れにくい硬めの座り心地です。カジュアルな4色よりお選びください。。

用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。材質【構造部材】天然木【脚部】スチール【張地】ポリエステル備考〇組立式〇アジャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×57×68(座面高:39)内容量1台(1台)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41555416LSF-4447-2PDGYダークグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41555425LSF-4447-2PGRグリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41555441LSF-4447-2PLGYライトグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41555450LSF-4447-2PLTラテ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする