座面が広い ダイニングチェア 1脚 アームチェア 肘付き レザー調 シンプル スチール 単品

座面が広い ダイニングチェア 1脚 アームチェア 肘付き レザー調 シンプル スチール 単品 - 萩原座面が広い ダイニングチェア 1脚 アームチェア 肘付き レザー調 シンプル スチール 単品 - 萩原座面が広い ダイニングチェア 1脚 アームチェア 肘付き レザー調 シンプル スチール 単品 - 萩原座面が広い ダイニングチェア 1脚 アームチェア 肘付き レザー調 シンプル スチール 単品 - 萩原座面が広い ダイニングチェア 1脚 アームチェア 肘付き レザー調 シンプル スチール 単品 - 萩原座面が広い ダイニングチェア 1脚 アームチェア 肘付き レザー調 シンプル スチール 単品 - 萩原座面が広い ダイニングチェア 1脚 アームチェア 肘付き レザー調 シンプル スチール 単品 - 萩原座面が広い ダイニングチェア 1脚 アームチェア 肘付き レザー調 シンプル スチール 単品 - 萩原

ワイドな座面でゆったりくつろげる肘掛け付きダイニングチェア。一般的なチェアと比べ、窮屈さを感じにくい座面幅48cmの幅広設計。ラクな姿勢でくつろぐことができます。座面は程よい弾力で長時間でも疲れにくい座り心地。背もたれ&アームが体にフィット。背もたれにもクッションが入っているので、包みこまれるような安心感もあります。張地は、本革のような高級感のあるPU生地と、肌触りが良く1年中使えるファブリック生地の2タイプ。異素材のスタイリッシュなデザインで、色々なインテリアに馴染みます。。

用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。材質【フレーム】スチール【座面】積層材【張地】<GY・DGY>ポリエステル <PBR>合成皮革備考〇組立式〇アジャスター付(前脚のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×54×76(座面高:41.5)内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41555766LC-4620-DGYダークグレー
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41555775LC-4620-GYグレー
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41555791LC-4620-PBRブラウン
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする