曜日別特売

ダイニングチェア 2脚セット 選べる生地2種類

ダイニングチェア 2脚セット 選べる生地2種類 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 選べる生地2種類 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 選べる生地2種類 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 選べる生地2種類 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 選べる生地2種類 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 選べる生地2種類 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 選べる生地2種類 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 選べる生地2種類 - 萩原
(1件のレビュー)

ダイニングチェア2脚セット。背もたれから脚にかけた曲線が美しく、上品さを醸し出すデザインです。肘掛けが無いので開放感がありデスクチェアーやパソコンチェアーなど作業用としても幅広くお使いいただけます。

用途イス・チェア、ダイニングチェア材質【主材】天然木【張地】ポリエステル備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×53.5×88(座面高:44)内容量1セット(2台)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41554637BC-8520BE-2ベーシックベージュ
40,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554646BC-8520BR-2ベーシックブラウン
40,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554655BC-8520LGY-2ベーシックグレー
40,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554671BC-8520MBR-2ブークレブラウン
40,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554680BC-8520MGY-2ブークレグレー
40,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554689BC-8520MWH-2ブークレホワイト
40,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 来客用
株式会社シシド飲食業

組み立て式でしたが、女性でも1脚 10分~15分程度で組み立てることができました。仕上がりもきれいで満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする