北欧風 ダイニングチェア 2脚セット 肘無しタイプ 木製 モダン

北欧風 ダイニングチェア 2脚セット 肘無しタイプ 木製 モダン - 萩原

北欧風のおしゃれな4色から選べるオシャレなダイニングチェア2脚セット。デスクチェアやパソコンチェアなど作業用としても幅広くお使いいただけます。肌触りの良いファブリック生地に丸いフォルムが体を優しく包み込みます。

用途イス・チェア、ダイニングチェア材質【主材】天然木【張地】ポリエステル備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×55×85(座面高:44)内容量1セット(2台)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41554181BC-8660CHBE-2チェックベージュ
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41554190BC-8660CHBL-2チェックブルー
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41554199BC-8660GY-2グレー
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41554208BC-8660PI-2ピンク
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする