曜日別特売

ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き

ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き - 萩原ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き - 萩原ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き - 萩原ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き - 萩原ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き - 萩原ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き - 萩原ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き - 萩原ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き - 萩原

天然木を贅沢に使用した、ダイニングチェア2脚セット。空間に自然と溶け込む、ゆるやかな背面のウェーブが印象的なデザイン。背面はハイバック仕様で座り心地は快適です。優しい色味となめらかな肌ざわりのビーチ材に座面はオールシーズン快適にご使用いただけるファブリック素材を使用。カラーはベージュとグレーの2種類からお選びいただけます。

用途イス・チェア、ダイニングチェア材質【主材】ビーチ集成材【張地】ポリエステル備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×50.5×86(座面高:43)内容量1セット(2台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41553648MI-8635NA-BE-2ベージュ
36,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41553657MI-8635NA-LGY-2グレー
36,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする