R/C うごかしちゃお スーパーショベル
本物みたいなリアルなコントローラーで、ショベルカーをうごかしちゃおう!前進、後進、左右回転、アームの昇降もできて、本物のような操作が味わえます!またエンジン音やクラクションもあり、臨場感もばつぐんです!
セット内容本体×1、コントローラー×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)PKG:約495×225×195
使用電池本体/単三乾電池×4本、コントローラー/単三乾電池×3本(全て別売り)
電池寿命車本体/約60分、コントローラー/約8時間
周波数(GHz)2.4
操作距離約5m
適合年齢(歳)5以上
内容量1個
注意
※数値は場所および走行・操作の条件により異なります※電波使用について
※本製品の使用周波数は2.4GHz帯です。
※本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設置として工事設計認証を受けた部品を使用しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
※日本国内のみで使用してください。
※日本国内以外で使用すると各国の電波法に抵触する可能性があります。
※法律で罰せられることがありますので、本製品を分解・改造することは絶対にしないでください。また、本製品に貼ってある証明ラベルをはがさないでください。
※本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
※万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用を中止(電波の発射を停止)し、本製品の使用場所を変えてください。