曜日別特売

R/C うごかしちゃお きゅうきゅうしゃ

R/C うごかしちゃお きゅうきゅうしゃ - ハピネットR/C うごかしちゃお きゅうきゅうしゃ - ハピネットR/C うごかしちゃお きゅうきゅうしゃ - ハピネットR/C うごかしちゃお きゅうきゅうしゃ - ハピネット

ロングランのR/C うんてんしちゃおシリーズに新しい仲間が登場!「R/C うんてんしちゃお きゅうきゅうしゃ」!今度の車は救急車!ハンドル型コントローラーで救急車を操縦しよう!ウインカー、クラクション、ライト、サイレンなど本物ような運転遊びが楽しめます。おうちの中で救急車を走らせたら気分は救急隊員!

セット内容本体×1、コントローラー×1、取扱説明書寸法(mm)コントローラー:270Φ×D140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)PKG:430×280×165使用電池本体/ 単三乾電池×4 本、コントローラー/ 単三乾電池x3 本(全て別売り)電池寿命車約60 分(連続通常走行)、コントローラー約9 時間(通常操作)使用場所室内専用周波数(GHz)2.4操作距離約6m適合年齢(歳)5以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×100内容量1個
注意
※数値は場所および走行・操作の条件により異なります
※電波使用について
※本製品の使用周波数は2.4GHz帯です。
※本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設置として工事設計認証を受けた部品を使用しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
※日本国内のみで使用してください。
※日本国内以外で使用すると各国の電波法に抵触する可能性があります。
※法律で罰せられることがありますので、本製品を分解・改造することは絶対にしないでください。また、本製品に貼ってある証明ラベルをはがさないでください。
※本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
※万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用を中止(電波の発射を停止)し、本製品の使用場所を変えてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41551959-
5,980
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする