R/C うごかしちゃお タウンバス

R/C うごかしちゃお タウンバス ハピネット R/C うごかしちゃお タウンバス ハピネット R/C うごかしちゃお タウンバス ハピネット R/C うごかしちゃお タウンバス ハピネット

ロングランのR/C うんてんしちゃおシリーズに新しい仲間が登場!「R/C うんてんしちゃお タウンバス」!今度の車はタウンバス!ハンドル型コントローラーでタウンバスを操縦しよう!ウインカー、クラクション、ライトなど本物のような運転遊びが楽しめます。サイレンボタンを押すと、車内放送を喋りながらバスが走るぞ!また、サウンドオン/ オフボタン付きなので、音を出さないで遊ぶこともできます。おうちの中でタウンバスを走らせ、気分はバスの運転手!

セット内容本体×1、コントローラー×1、取扱説明書 寸法(mm)コントローラー:270Φ×D140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)KG:430×280×165 使用電池本体:単三乾電池×4 本、コントローラー:単三乾電池x3 本(全て別売り) 電池寿命車/約60分(連続通常走行)、コントローラー/約9時間(通常操作) 使用場所室内専用 周波数(GHz)2.4 操作距離約6m 適合年齢(歳)5以上 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×100×100 内容量1個
注意
※数値は場所および走行・操作の条件により異なります
※電波使用について
※本製品の使用周波数は2.4GHz帯です。
※本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設置として工事設計認証を受けた部品を使用しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
※日本国内のみで使用してください。
※日本国内以外で使用すると各国の電波法に抵触する可能性があります。
※法律で罰せられることがありますので、本製品を分解・改造することは絶対にしないでください。また、本製品に貼ってある証明ラベルをはがさないでください。
※本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
※万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用を中止(電波の発射を停止)し、本製品の使用場所を変えてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41551950 -
5,980
5,898
6,488 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする