Panasonic(パナソニック)
ゴムキャップ
容量
10個
タイプ
キャブタイヤコード用
種類
ゴムキャップ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41562179
WH4007
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません