Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチB(片切)
アドバンスシリーズ
仕様
埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)
100
回路方式
B片切
内容量
1箱(5個)
注意
※パイロット・ほたるスイッチは必ず適合負荷電流値範囲内でご使用ください。(発熱の原因となります)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
適合電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41563010
WTA50412
AC0.5
負荷電流/0.01~0.5
¥
9,150
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
41563019
WTA5041
AC4
負荷電流/0.05~4
¥
9,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません