Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズワイド21 埋込パイロットスイッチB(片切)
コスモシリーズワイド21
仕様
埋込パイロットスイッチ(表示付)
定格電圧(V)
300
回路方式
B片切
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
適合電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41563037
WT52412
AC0.5
負荷電流/0.01~0.5
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
41563046
WT5241
AC4
負荷電流/0.1~4
¥
15,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません