アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチC(3路)

アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチC(3路) - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチC(3路) - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチC(3路) - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチC(3路) - Panasonic(パナソニック)

アドバンスシリーズ

仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100回路方式C3路内容量1箱(5個)
注意
※パイロット・ほたるスイッチは必ず適合負荷電流値範囲内でご使用ください。(発熱の原因となります)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
適合電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41562800WTA50422AC0.5負荷電流/0.01~0.5
10,000
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
41562809WTA5042AC4負荷電流/0.05~4
10,650
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする