アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチB(片切)

アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチB(片切) - Panasonic(パナソニック)

アドバンスシリーズ

仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC15回路方式B片切内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41562958WTA5051
6,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする