Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズワイド21 埋込パイロット・ほたるスイッチB(片切)
コスモシリーズワイド21
仕様
埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
消費電力(W)
0.04以下
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
AC4
回路方式
B片切
内容量
1箱(10個)
注意
※)パイロット・ほたるスイッチは必ず適合負荷電流値範囲内でご使用ください。(発熱の原因となります)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41563055
WT5041
負荷電流/0.1~4
¥
19,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
41563071
WT50412
負荷電流/0.01~0.5
¥
18,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません