コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応高シールドテレビターミナル1端子 ホワイト

コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応高シールドテレビターミナル1端子  ホワイト - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応高シールドテレビターミナル1端子  ホワイト - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応高シールドテレビターミナル1端子  ホワイト - Panasonic(パナソニック)

コスモシリーズワイド21

仕様電流通過形付属品F型接栓(1個)ホワイトタイプ1端子種類埋込高シールドテレビターミナル方式分配配線/テレビ端子周波数帯域(MHz)10~3224入数(個)10内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41563597WCS3814W
20,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする