曜日別特売

コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 端末用 ホワイト

コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 端末用 ホワイト - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 端末用 ホワイト - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 端末用 ホワイト - Panasonic(パナソニック)

コスモシリーズワイド21
「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。
「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。
広帯域化 10~3224MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K8K衛星放送にも対応可能。

仕様電流通過形ホワイトタイプ1端子種類埋込ホーム用高シールドテレビコンセント端末用方式送り配線/直列ユニット周波数帯域(MHz)10~3224入数(個)5内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41563615WCS4712W
14,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする