引掛埋込ローゼット コンセント付き ミルキーホワイト

引掛埋込ローゼット コンセント付き ミルキーホワイト - Panasonic(パナソニック)

住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。
透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。
はさみ金具施工、パネルカバーの取付に対応しています。

仕様送り端子付ミルキーホワイト種類引掛埋込ローゼットコンセント付定格電圧(V)125定格電流(A)6入数(個)10内容量1箱(10個)
注意
※照明器具の質量が5kgを超える場合、必ずハンガで質量を保持してください。(10kgを超える器具は取り付けできません。)

※照明器具と嵌合しやすいよう、内部の嵌合器具に潤滑油(グリス)を塗布
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41563640WG6420WK
18,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする