Panasonic(パナソニック)
引掛埋込ローゼット ミルキーホワイト
仕様
送り端子付
色
ミルキーホワイト
種類
引掛埋込ローゼット
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
入数(個)
10
内容量
1箱(10個)
注意
※照明器具の質量が5kgを超える場合、必ずハンガで質量を保持してください。(10kgを超える器具は取り付けできません。)
※
※照明器具と嵌合しやすいよう、内部の嵌合器具に潤滑油(グリス)を塗布
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41563631
WG6000WK
¥
12,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません