曜日別特売

フル引掛ローゼット 露出・埋込両用 ミルキーホワイト

フル引掛ローゼット 露出・埋込両用 ミルキーホワイト - Panasonic(パナソニック)

取付方向調整金具を使用せず、90°の取付角度調整ができます。
器具裏面に端子部の凸部がなく、露出・埋込両方の取り付けができます。

仕様送り端子付ミルキーホワイト種類フル引掛ローゼット(露出・埋込両用)定格電圧(V)125定格電流(A)6入数(個)10内容量1箱(10個)
注意
※照明器具と嵌合しやすいよう、内部の嵌合器具に潤滑油(グリス)を塗布
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41563649WG6005W
12,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする