マルイチ農芸用鋼管 AL-Z55

マルイチ農芸用鋼管 AL-Z55 - 丸一鋼管マルイチ農芸用鋼管 AL-Z55 - 丸一鋼管マルイチ農芸用鋼管 AL-Z55 - 丸一鋼管マルイチ農芸用鋼管 AL-Z55 - 丸一鋼管マルイチ農芸用鋼管 AL-Z55 - 丸一鋼管マルイチ農芸用鋼管 AL-Z55 - 丸一鋼管

アルミ55%でダントツの耐久性を実現したパイプです。
特長1:AL-Z55めっきにより長寿命で特殊容赦により溶接部も万全です。
特長2:加工部の耐食性にも優れています。
特長3:ドライ処理によりさらに鋼管を守ります。
特長4:他のタイプの鋼管と識別が容易です。

用途農芸用鋼管材質厚さ(mm)1.2直径(Φmm)22.2直径(mm)22.2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564979-1本30
オープン
129
142(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41564988-1本40
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41564997-1本50
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565006-1本60
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565015-1本70
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565031-1本80
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565040-1本90
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565049-1本100
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565058-1本110
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565067-1本120
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565076-1本130
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565085-1本140
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565101-1本150
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565110-1本160
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565119-1本170
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565128-1本180
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565137-1本190
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565146-1本200
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565155-1本210
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565171-1本220
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565180-1本230
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565189-1本240
オープン
939
1,033(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565198-1本250
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565207-1本260
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565216-1本270
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565225-1本280
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565241-1本290
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565250-1本300
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565259-1本310
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565268-1本320
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565277-1本330
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565286-1本340
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565295-1本350
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565311-1本360
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565320-1本370
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565329-1本380
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565338-1本390
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565347-1本400
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565356-1セット(10本)30
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565365-1セット(10本)40
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565381-1セット(10本)50
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565390-1セット(10本)60
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565399-1セット(10本)70
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565408-1セット(10本)80
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565417-1セット(10本)90
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565426-1セット(10本)100
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565435-1セット(10本)110
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565451-1セット(10本)120
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565460-1セット(10本)130
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41565469-1セット(10本)140
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする