西宮市指定ごみ袋 事業系・可燃ごみ

西宮市指定ごみ袋 事業系・可燃ごみ - シモジマ西宮市指定ごみ袋 事業系・可燃ごみ - シモジマ

阪神甲子園球場で回収したプラスチックカップの再生原料を一部使用した環境に優しいごみ袋です。再生原料の使用率が65%とリサイクル率が高く、30%が再生PET使用となっております。通常のポリ袋に比べ、CO2排出量を約15%削減できる商品です。エコマーク取得、グリーン購入法適合商品です。
入数:10枚

材質低密度ポリエチレン/ポリエチレンテレフタレート半透明エコマーク認定認定対象地域西宮市グリーン購入法適合再生材使用率(%)65エコマーク認定番号20 128 018再生材使用使用内容量1パック(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564961006678550450.03×650×800
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
41564970006678551900.04×900×1000
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする